N/Ž kutija - nadžbukna kutija GW 44 razvodna s uvodima 120mm 80mm 50mm Polimer SIV IP55 puni pokrov [GW44005]

ŠIFRA 1002427 EAN 8011564013704 GEWISS GW44005
Nadžbukna doza GW44 razvodna dimenzija 120 x 80 x 50 mm Polimer sive boje IP55, s gumenim uvodnicama
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GW 44
  • Oblik: razvodna s uvodima
  • Dužina (mm): 120
  • Širina (mm): 80
  • Dubina (mm): 50
  • Materijal: Polimer
  • Boja: siva
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Poklopac: puni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.