N/Ž kutija - nadžbukna kutija GW CONNECT razvodna 165,5mm 140,5mm 63,5mm ALU SIV IP66 puni pokrov [GW76263]
- Linija proizvoda: GW CONNECT
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 165,5
- Širina (mm): 140,5
- Dubina (mm): 63,5
- Materijal: Aluminij
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.