N/Ž kutija - nadžbukna kutija Obo Bettermann A 14 kvadratno 100mm 100mm 40mm Plastika SIV IP55 Neprozirno [2000378 - A 14]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Oblik: kvadratno
- Dužina (mm): 100
- Širina (mm): 100
- Dubina (mm): 40
- Materijal: Plastika
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Poklopac: Neprozirno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.