N/Ž kutija - nadžbukna kutija Obo Bettermann razvodna 285mm 201mm 137mm Plastika SIV IP66 puni pokrov DIN šina [2007738 - T 350 OE HD LGR]
ŠIFRA 2751828
EAN 4012195985938
Obo Bettermann
2007738 - T 350 OE HD LGR
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 285
- Širina (mm): 201
- Dubina (mm): 137
- Materijal: Plastika
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.