N/Ž kutija - nadžbukna kutija Obo Bettermann razvodna s uvodima 7xM25 114mm 114mm 74mm Plastika SIV IP66 prozirni pokrov DIN šina [2007750 - T 60 HD TR]
ŠIFRA 2751819
EAN 4012195985846
Obo Bettermann
2007750 - T 60 HD TR
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Oblik: razvodna s uvodima
- Dužina (mm): 114
- Širina (mm): 114
- Dubina (mm): 74
- Materijal: Plastika
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- Poklopac: prozirni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.