N/Ž kutija - nadžbukna kutija Obo Bettermann T 100 HD LGR pravokutno 150mm 116mm 83mm Plastika SIV IP66 Neprozirno [2007712 - T 100 HD LGR]
ŠIFRA 2751821
EAN 4012195985860
Obo Bettermann
2007712 - T 100 HD LGR
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Oblik: pravokutno
- Dužina (mm): 150
- Širina (mm): 116
- Dubina (mm): 83
- Materijal: Plastika
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- Poklopac: Neprozirno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.