Odcjepna spojnica kabe. police PEKOM PNK UR h=60mm 200mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje [10030127 - UR PNK 6 20 PL]
- Linija proizvoda: PEKOM
- Izvedba: UR
- Visina žlijeba za kabel (mm): h=60
- Širina žlijeba za kabel (mm): 200
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.