Odcjepna spojnica kabe. police PEKOM PNK UR H=60mm 300mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje [10030128 - UR PNK 6 30 PL]
- Linija proizvoda: PEKOM
- Izvedba: UR
- Visina žlijeba za kabel (mm): H=60
- Širina žlijeba za kabel (mm): 300
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.