Odcjepna spojnica kabe. police PEKOM PNK UR H=60mm 400mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje [10030129 - UR PNK 6 40 PL]

ŠIFRA 2771006 EAN 8605050503321 PEKOM 10030129 - UR PNK 6 40 PL
Odvojiva spojnica kabelske police Pekom upotrebljava se za uvod ili odvod kabelske trase.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PEKOM
  • Izvedba: UR
  • Visina žlijeba za kabel (mm): H=60
  • Širina žlijeba za kabel (mm): 400
  • Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.