E-katalog
Okomita spojnica kabel. police PEKOM UNIVERZALNA UVK PNK 6 30 PL 300mm 60mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [10030176 - UVK PNK 6 30 PL]
ŠIFRA 2793276
EAN 8605050504274
PEKOM
10030176 - UVK PNK 6 30 PL
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PEKOM
- Širina žlijeba za kabel (mm): 300
- Visina bočne stijenke (mm): 60
- Materijal: Čelik
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.