Optički priključni kabel R&M MultiMode 50/125 OM3 LC-DUPLEX LC-DUPLEX tirkizna BEŽ Duplex 3m PC BM3 [R323065 - Patch Cord]
- Linija proizvoda: R&M
- Vrsta vlakna: Multimode 50/125
- Kategorija: OM3
- Vrsta utičnog spojnika priključka 1: LC-duplex
- Vrsta utičnog spojnika priključka 2: LC-duplex
- Boja plašta: tirkizna
- Vrsta kabela: Duplex
- Dužina (m): 3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.