Automatski osigurač ASTI ETIMAT P10 10kA B 6A 3P [270630107]
ŠIFRA 1219830
EAN 3838895649908
ETI
270630107
Instalacijska sklopka (automatski osigurač) ETIMAT P10 proizvođača ETI, karakteristike B s nazivnom strujom 6 A i snage kratkog spoja 10 kA. Ima tri pola ugradbene širine od 54 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ASTI ETIMAT P10
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 6
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.