Automatski osigurač ETIMAT P10 2023 10kA D 4A 2P [001901246 - ETIMAT P10]
ŠIFRA 2808192
EAN 3838895956952
ETI
001901246 - ETIMAT P10
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT P10 2p D4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETIMAT P10 2023
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: D
- Izmjerena struja (A): 4
- Broj polova (ukupno): 2 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.