Automatski osigurač ETIMAT P10 2023 10kA K 25A 3P [001901372 - ETIMAT P10]
- Linija proizvoda: ETIMAT P10 2023
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: K
- Izmjerena struja (A): 25
- Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.