Automatski osigurač SYSTEM 3kA C 10A 2P Rdeč 1M VGR. [GW20455]
- Linija proizvoda: SYSTEM
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 3
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj polova (ukupno): 2 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.