Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža BIJ / proz. 4vrst 18M / 72M 400mm 850mm 150mm IP40 S SPONKO N/PE [GW40053BD]
ŠIFRA 2780375
EAN 8011564896765
GEWISS
GW40053BD
Stanovanjska omarica GEWISS 40CD za nadometno montažo bele barve s prozornimi vrati, 4 vrste širine 18M (skupno 72M), dimenzij 850mm x 400mm x 150mm, zaščite IP40 S PRILOŽENO N/PE SPONKO
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GEWISS 40CD
- Način montaže: Površinska montaža
- Boja: bijela
- Broj redaka (vrst): 4
- Širina u modularnim razmacima: 18M / 72
- Širina (mm): 400
- Visina (mm): 850
- Dubina (mm): 150
- Vrsta zaštite (IP): IP40
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.