Brojač impulsa ACTI9 230V AC 36mm 90mm DIN šina ostalo [15443]

ŠIFRA 2611192 EAN 3303430154433 SCHNEIDER ELECTRIC 15443
Modularni brojač impulsa CI – 230 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9
  • Primarni napon (V): 230
  • Vrsta napona: AC
  • Širina (mm): 36
  • Visina (mm): 90
  • Izvedba: DIN šina
  • Mehanizam za mjerenje: Ostalo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.