Brojač impulsa SELEC baterija 48mm 24mm vhod: brez nap. LCD 8 znakovaznak reset [LXC900A-C-CE-RoHS - LXC900A-C-CE-RoHS]
- Linija proizvoda: SELEC
- Širina (mm): 48
- Visina (mm): 24
- Izvedba: vhod: brez nap.
- Mehanizam za mjerenje: LCD
- Broj znakova (znak): 8 znakov
- S funkcijom poništavanja: reset
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.