Brojilo električne energije ACTI9 3F direktni Višestarifni 125A 400V Modbus 7M MID [A9MEM3355 - iEM3355]

ŠIFRA 2747667 EAN 3606480696428 SCHNEIDER ELECTRIC A9MEM3355 - iEM3355
Mjerač en. iEM3355 – 125 A – Modbus – 1 digit. I –1 digit. O – višetarifni
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9
  • Vrsta pola: 3-fazni
  • Izvedba: direktni
  • Izvedba tarife: Multi-stopnja
  • Maksimalna snaga (lmaks) (A): 125
  • Nazivni napon (Un) L-L (V): 400
  • Izvedba sučelja: Modbus
  • Širina u modularnim razmacima (M): 7
  • Dopuštenje: MID
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.