Brojilo električne energije FINDER L-N (1F) direktni Jedna tarifa 32A 230V 1M MID [7E.13.8.230.0010 - 7E1382300010]
- Linija proizvoda: FINDER
- Vrsta pola: 1-fazni
- Izvedba: direktni
- Izvedba tarife: Enotna tarifa
- Maksimalna snaga (lmaks) (A): 32
- Nazivni napon (Un) L-L (V): 230
- Širina u modularnim razmacima (M): 1
- Dopuštenje: MID
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.