• Privatna
  • Brojilo električne energije DME D 3F za sakupljač struje dvotarifno 5A 400V M-bus 4M

Brojilo električne energije DME D 3F za sakupljač struje dvotarifno 5A 400V M-bus 4M [DMED332 - DMED 332]

ŠIFRA 2791849 EAN 8013975230688 LOVATO DMED332 - DMED 332
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DME D
  • Vrsta pola: 3-fazni
  • Izvedba: za tokovnike
  • Izvedba tarife: dvotarifni
  • Maksimalna snaga (lmaks) (A): 5
  • Nazivni napon (Un) L-L (V): 400
  • Izvedba sučelja: M-bus
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.