Brojilo električne energije DME D L-N (1F) direktni Jedna tarifa 40A 230V Modbus RS485 1M [DMED111 - DME D111]

ŠIFRA 2791844 EAN 8013975243152 LOVATO DMED111 - DME D111
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DME D
  • Vrsta pola: 1-fazni
  • Izvedba: direktni
  • Izvedba tarife: Enotna tarifa
  • Maksimalna snaga (lmaks) (A): 40
  • Nazivni napon (Un) L-L (V): 230
  • Izvedba sučelja: Modbus
  • Širina u modularnim razmacima (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.