SCHNEIDER 100A 1A 35mm 1 nekalibrirana [LUTC1001 - Contactors & motor p]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Primarna mjerna struja ln (A): 100
- Sekundarna nazivna struja (A): 1
- Promjer otvaranja (mm): 35
- Razred točnosti: 1
- Potvrđeno: nekalibrirana
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.