Strujni transformator, mjerni CIRCUTOR TC-6.2 250A 5A fi 26mm 30mm 10mm 7,5VA cl0,5 žigosan [M70345Ž - TC6.2 250/5A Ž]
ŠIFRA 1112051
EAN 8433059022259
CIRCUTOR
M70345Ž - TC6.2 250/5A Ž
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: CIRCUTOR TC-6.2
- Primarna mjerna struja ln (A): 250
- Sekundarna nazivna struja (A): 5
- Promjer otvaranja (mm): fi 26
- Širina otvaranja: 30
- Visina otvaranja: 10
- Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 7,5
- Razred točnosti: cl0,5
- Potvrđeno: žigosan
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.