Strujni transformator, mjerni CIRCUTOR TC-6.2 400A 5A fi 26mm 30mm 10mm 10VA cl0,5 žigosan [M70347Ž - TC6.2 400/5A Ž]
ŠIFRA 1112053
EAN 8433059022280
CIRCUTOR
M70347Ž - TC6.2 400/5A Ž
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: CIRCUTOR TC-6.2
- Primarna mjerna struja ln (A): 400
- Sekundarna nazivna struja (A): 5
- Promjer otvaranja (mm): fi 26
- Širina otvaranja: 30
- Visina otvaranja: 10
- Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 10
- Razred točnosti: cl0,5
- Potvrđeno: žigosan
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.