Skala za ugradni instrument BQ0207 4-20mA sa označenjem skale 0-100 % 96mm 96mm 90st. [S: BQ0207 100% - BQ0207 4-20mA]

ŠIFRA 2610457 EAN 3838629107810 ISKRA S: BQ0207 100% - BQ0207 4-20mA
Skala za ugradbeni analogni ampermetar BQ0207 s ulazom 4 – 20 mA, oznaka skale: 0 – 100 A, dimenzije 96 mm x 96 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BQ0207
  • Nominalna krajnja vrijednost ljestvice: Označitev skale
  • Jedinica mjere: %
  • Širina mjerne ljestivce (mm): 96
  • Visina mjerne ljestvice (mm): 96
  • Maks. otklon kazaljke (st.): 90
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.