Skala za ugradni instrument BQ0407 4-20mA sa označenjem skale 0-10 Amper 48mm 48mm 90st. [S: BQ0407 10A - BQ0407 4-20mA]

ŠIFRA 2741037 EAN 3838629077465 ISKRA S: BQ0407 10A - BQ0407 4-20mA
Skala za ugradbeni analogni ampermetar BQ0407 s ulazom 4 – 20 mA, oznaka skale: 0 – 10 A, dimenzije 48 mm x 48 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BQ0407
  • Nominalna krajnja vrijednost ljestvice: Označitev skale
  • Jedinica mjere: Amper
  • Širina mjerne ljestivce (mm): 48
  • Visina mjerne ljestvice (mm): 48
  • Maks. otklon kazaljke (st.): 90
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.