Strujni transformator, mjerni CIRCUTOR TC-10 1000A 5A fi 63mm 80mm 30mm 10VA cl0,5 žigosan [M70373Ž - TC10 1000/5A Ž]
- Linija proizvoda: CIRCUTOR TC-10
- Primarna mjerna struja ln (A): 1000
- Sekundarna nazivna struja (A): 5
- Promjer otvaranja (mm): fi 63
- Širina otvaranja: 80
- Visina otvaranja: 30
- Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 10
- Razred točnosti: cl0,5
- Potvrđeno: žigosan
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.