Strujni transformator, mjerni CIRCUTOR TC-10 800A 5A fi 63mm 80mm 30mm 7,5VA cl0,5 žigosan [M70372Ž - TC10 800/5A Ž]

ŠIFRA 2744402 EAN 8433059022563 CIRCUTOR M70372Ž - TC10 800/5A Ž
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CIRCUTOR TC-10
  • Primarna mjerna struja ln (A): 800
  • Sekundarna nazivna struja (A): 5
  • Promjer otvaranja (mm): fi 63
  • Širina otvaranja: 80
  • Visina otvaranja: 30
  • Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 7,5
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Potvrđeno: žigosan
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.