Strujni transformator, mjerni CIRCUTOR TC-12 2000A 5A 30mm 100mm 15VA cl0,5 žigosan [M70385Ž - TC12 2000/5A Ž]
- Linija proizvoda: CIRCUTOR TC-12
- Primarna mjerna struja ln (A): 2000
- Sekundarna nazivna struja (A): 5
- Širina otvaranja: 30
- Visina otvaranja: 100
- Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 15
- Razred točnosti: cl0,5
- Potvrđeno: žigosan
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.