Strujni transformator, mjerni CIRCUTOR TC-6 250A 5A fi 28mm 40mm 10mm 5VA cl0,5 žigosan [M70333Ž - TC6 250/5A Ž]
- Linija proizvoda: CIRCUTOR TC-6
- Primarna mjerna struja ln (A): 250
- Sekundarna nazivna struja (A): 5
- Promjer otvaranja (mm): fi 28
- Širina otvaranja: 40
- Visina otvaranja: 10
- Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 5
- Razred točnosti: cl0,5
- Potvrđeno: žigosan
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.