Strujni transformator, mjerni CIRCUTOR TC-6 600A 5A fi28mm 40mm 10mm 7,5VA cl0,5 žigosan [M70337Ž - TC6 600/5A Ž]
- Linija proizvoda: CIRCUTOR TC-6
- Primarna mjerna struja ln (A): 600
- Sekundarna nazivna struja (A): 5
- Promjer otvaranja (mm): fi28
- Širina otvaranja: 40
- Visina otvaranja: 10
- Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 7,5
- Razred točnosti: cl0,5
- Potvrđeno: žigosan
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.