Strujni transformator, mjerni CIRCUTOR TC-6.2 100A 5A fi 26mm 30mm 10mm 1,25VA cl0,5 žigosan [M70341Ž - TC6.2 100/5A Ž]

ŠIFRA 2774701 EAN 3838629690237 CIRCUTOR M70341Ž - TC6.2 100/5A Ž
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CIRCUTOR TC-6.2
  • Primarna mjerna struja ln (A): 100
  • Sekundarna nazivna struja (A): 5
  • Promjer otvaranja (mm): fi 26
  • Širina otvaranja: 30
  • Visina otvaranja: 10
  • Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 1,25
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Potvrđeno: žigosan
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.