Strujni transformator, mjerni CIRCUTOR TC-8 400A 5A fi 44mm 60mm 12mm 5VA cl0,5 žigosan [M70361Ž - TC8 400/5A Ž]

ŠIFRA 2733763 EAN 3838629103065 CIRCUTOR M70361Ž - TC8 400/5A Ž
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CIRCUTOR TC-8
  • Primarna mjerna struja ln (A): 400
  • Sekundarna nazivna struja (A): 5
  • Promjer otvaranja (mm): fi 44
  • Širina otvaranja: 60
  • Visina otvaranja: 12
  • Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 5
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Potvrđeno: žigosan
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.