Strujni transformator, mjerni CIRCUTOR TC-8 500A 5A fi 44mm 60mm 12mm 7,5VA cl0,5 žigosan [M70362Ž - TC8 500/5A Ž]
- Linija proizvoda: CIRCUTOR TC-8
- Primarna mjerna struja ln (A): 500
- Sekundarna nazivna struja (A): 5
- Promjer otvaranja (mm): fi 44
- Širina otvaranja: 60
- Visina otvaranja: 12
- Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 7,5
- Razred točnosti: cl0,5
- Potvrđeno: žigosan
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.