Strujni transformator, mjerni CIRCUTOR TC-8 600A 5A fi 44mm 60mm 12mm 10VA cl0,5 žigosan [M70363Ž - TC8 600/5A Ž]

ŠIFRA 1139256 EAN 3838629417339 CIRCUTOR M70363Ž - TC8 600/5A Ž
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CIRCUTOR TC-8
  • Primarna mjerna struja ln (A): 600
  • Sekundarna nazivna struja (A): 5
  • Promjer otvaranja (mm): fi 44
  • Širina otvaranja: 60
  • Visina otvaranja: 12
  • Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 10
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Potvrđeno: žigosan
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.