Strujni transformator, mjerni CIRCUTOR TC-8.3 100A 5A fi 30mm 40mm 10mm 5VA cl0,5 žigosan [M703BAŽ - TC8.3 100/5A Ž]

ŠIFRA 1202208 EAN 8433059141905 CIRCUTOR M703BAŽ - TC8.3 100/5A Ž
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CIRCUTOR TC-8.3
  • Primarna mjerna struja ln (A): 100
  • Sekundarna nazivna struja (A): 5
  • Promjer otvaranja (mm): fi 30
  • Širina otvaranja: 40
  • Visina otvaranja: 10
  • Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 5
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Potvrđeno: žigosan
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.