• Privatna
  • Strujni transformator, mjerni CIRCUTOR TC-8.3 200A 5A fi 30mm 40mm 10mm 10VA cl0,5 žigosan

Strujni transformator, mjerni CIRCUTOR TC-8.3 200A 5A fi 30mm 40mm 10mm 10VA cl0,5 žigosan [M703B2Ž - TC8.3 200/5A Ž]

ŠIFRA 2736472 EAN 3838629423422 CIRCUTOR M703B2Ž - TC8.3 200/5A Ž
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CIRCUTOR TC-8.3
  • Primarna mjerna struja ln (A): 200
  • Sekundarna nazivna struja (A): 5
  • Promjer otvaranja (mm): fi 30
  • Širina otvaranja: 40
  • Visina otvaranja: 10
  • Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 10
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Potvrđeno: žigosan
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.