Strujni transformator, mjerni CIRCUTOR TP-812 1000A 5A 80mm 120mm 5VA cl0,5 žigosan rastavljiv [M70145Ž - TP812 1000/5A Ž]
- Linija proizvoda: CIRCUTOR TP-812
- Primarna mjerna struja ln (A): 1000
- Sekundarna nazivna struja (A): 5
- Širina otvaranja: 80
- Visina otvaranja: 120
- Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 5
- Razred točnosti: cl0,5
- Potvrđeno: žigosan
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.