Strujni transformator, mjerni DM1TMA 150A 5A 24mm 24mm 1,2VA cl1 rastavljivi ožičeni [DM1TMA0150 - DM1TMA 150/5A]
- Linija proizvoda: DM1TMA
- Primarna mjerna struja ln (A): 150
- Sekundarna nazivna struja (A): 5
- Širina otvaranja: 24
- Visina otvaranja: 24
- Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 1,2
- Razred točnosti: cl1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.