Strujni transformator, mjerni DM1TP 80A 5A fi 28mm 30mm 10mm 2,5VA cl0,5s [DM1TP0080 - DM1TP 80/5A]
- Linija proizvoda: DM1TP
- Primarna mjerna struja ln (A): 80
- Sekundarna nazivna struja (A): 5
- Promjer otvaranja (mm): fi 28
- Širina otvaranja: 30
- Visina otvaranja: 10
- Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 2,5
- Razred točnosti: cl0,5s
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.