Strujni transformator, mjerni DM2TA 1000A 5A 80mm 80mm 5VA cl0,5 rastavljiv [DM2TA1000 - DM2TA 1000/5A]
- Linija proizvoda: DM2TA
- Primarna mjerna struja ln (A): 1000
- Sekundarna nazivna struja (A): 5
- Širina otvaranja: 80
- Visina otvaranja: 80
- Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 5
- Razred točnosti: cl0,5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.