Strujni transformator, mjerni DM3T 200A 5A fi 30mm 40mm 10mm 5VA cl1 [DM3T0200 - DM3T 200/5A]
- Linija proizvoda: DM3T
- Primarna mjerna struja ln (A): 200
- Sekundarna nazivna struja (A): 5
- Promjer otvaranja (mm): fi 30
- Širina otvaranja: 40
- Visina otvaranja: 10
- Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 5
- Razred točnosti: cl1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.