Strujni transformator, mjerni DM4T 3000A 5A fi 86mm 100mm 30mm 45VA cl0,5 [DM4T3000 - DM4T 3000/5A]
- Linija proizvoda: DM4T
- Primarna mjerna struja ln (A): 3000
- Sekundarna nazivna struja (A): 5
- Promjer otvaranja (mm): fi 86
- Širina otvaranja: 100
- Visina otvaranja: 30
- Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 45
- Razred točnosti: cl0,5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.