Skala za ugradni instrument FQ0207 X / 5A sa označenjem skale 0-100 Amper 96mm 96mm 90st. [S: FQ0207 100A - FQ0207 100A/5A]

ŠIFRA 1021820 EAN 3838651300395 ISKRA S: FQ0207 100A - FQ0207 100A/5A
Skala za ugradbeni analogni ampermetar FQ0207 s ulazom iz transformatora 5 A, oznaka skale: 0 – 100 A, dimenzije 96 mm x 96 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: FQ0207
  • Nominalna krajnja vrijednost ljestvice: Označitev skale
  • Jedinica mjere: Amper
  • Širina mjerne ljestivce (mm): 96
  • Visina mjerne ljestvice (mm): 96
  • Maks. otklon kazaljke (st.): 90
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.