Skala za ugradni instrument POWERLOGIC za DIN verziju 5/5 A 0-5 Amper 70mm 83mm 90st. [16031]
- Linija proizvoda: POWERLOGIC
- Nominalna krajnja vrijednost ljestvice: 0-5
- Jedinica mjere: Amper
- Širina mjerne ljestivce (mm): 70
- Visina mjerne ljestvice (mm): 83
- Maks. otklon kazaljke (st.): 90
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.