Ugradni ampermetar FQ0207 X/5A AC 96mm 96mm bez skaleA [FQ0207 X/5A NI SK - FQ207]

ŠIFRA 1021913 EAN 3838651300227 ISKRA FQ0207 X/5A NI SK - FQ207
Ugradbeni analogni ampermetar FQ0207 s ulazom iz transformatora 5 A, bez skale, dimenzije 96 mm x 96 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: FQ0207
  • Mjerno područje (A): X/5
  • Vrsta napona: AC
  • Širina (mm): 96
  • Visina (mm): 96
  • Nominalna krajnja vrijednost ljestvice (A): Skala instrumenta - brez skale
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.