Ugradni voltmetar POWERLOGIC 500V AC 96mm 96mm sa označenjem skale 0-500V [16075 - VLT]

ŠIFRA 2611228 EAN 3303430160755 SCHNEIDER ELECTRIC 16075 - VLT
Voltmetar VLT PowerLogic – 96 x 96 – feromagnetski – 0 do 500 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: POWERLOGIC
  • Mjerno područje (V): 500
  • Vrsta napona: AC
  • Širina (mm): 96
  • Visina (mm): 96
  • Nominalna krajnja vrijednost ljestvice: sa označenjem skale
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.