Ugradni ampermetar POWERLOGIC 3xIn x/5A AC 72mm 72mm bez skaleA [16003]

ŠIFRA 2602446 EAN 3303430160038 SCHNEIDER ELECTRIC 16003
Analogni ampermetar AMP – 3 ulaza bez broj. – 72 x 72 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: POWERLOGIC
  • Mjerno područje (A): x/5
  • Vrsta napona: AC
  • Širina (mm): 72
  • Visina (mm): 72
  • Nominalna krajnja vrijednost ljestvice (A): Skala instrumenta - brez skale
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.