Ugradni ampermetar POWERLOGIC x/5A AC 96mm 96mm bez skaleA [16074]
- Linija proizvoda: POWERLOGIC
- Mjerno područje (A): x/5
- Vrsta napona: AC
- Širina (mm): 96
- Visina (mm): 96
- Nominalna krajnja vrijednost ljestvice (A): Skala instrumenta - brez skale
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.